EHB-F1813-DT 電気かけしき毛布 アイリスオーヤマ 73786449 EHB-F1813-DT 電気かけしき毛布 アイリスオーヤマ 73786449 EHB-F1813-DT 電気かけしき毛布 アイリスオーヤマ 73786449 EHB-F1813-DT 電気かけしき毛布 アイリスオーヤマ 73786449 EHB-F1813-DT 電気かけしき毛布 アイリスオーヤマ 73786449

電気かけしき毛布

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73786449 品番EHB-F1813-DT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【2WAY掛け敷き両用】【洗濯OK】【省エネ】
身体をぽかぽか暖める、寒い季節に必需品の電気毛布です。
ひざ掛けとしても、底冷え防止の敷き毛布としても大活躍!
省エネ性能で使用時間を気にせず使えます。「強」での使用で1時間当たり約1.4円(電気料金目安27円/kwで算出)
また、コントローラーは取り外し可能のため洗濯もOK!
汚れても簡単にお手入れできます。

ダークブラウン 質量(g)1730 電源(V)AC100 消費電力(W)75 寸法(幅W×奥行D)(mm)1880×1300 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)本体側:1/電源側:2 温度調節無段階 表面温度(℃)50(強)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする