3wayヒートクッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73786485 品番HW-3W-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ヒートクッション ピンク 質量(g)260 消費電力(W)10 入力電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×30 温度調節4段階(コントローラー) 入力電流(A)2 ケーブル長(cm)120(給電) 待機電力(W)0.7 給電端子USBType-A
注意
※モバイルバッテリーは付属されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする