いつでもぽかぽかカイロ 貼るレギュラー【12時間持続】

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード73787368 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

【平均52℃】【4枚】レギュラーサイズの衣類に貼るタイプのカイロです。

用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 質量(g)40.5 タイプ貼るタイプ 最高温度(℃)63 寸法(縦×横)(mm)125×95 主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂 温度持続時間12時間 平均温度(℃)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする