CMM-PRH7518 カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 73787955 CMM-PRH7518 カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 73787955

カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73787955 品番CMM-PRH7518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ペール上の無駄なスペースを有効活用できるハイタイプのラックです。ペールに限らず冷蔵庫の上にも設置できます。調理家電やストック品も1台ですっきり収まります。スライドレールなので、炊飯器などふたを開けるキッチン家電も置けます。小物が掛けられるパーツ付きです。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×350×1800 均等耐荷重(kg/段)50 均等耐荷重(kg/台)100 棚段数4 ブラウン 付属品S字フック2個、コネクター2個、メッシュパネル1枚 質量(kg)14.5 高さ(mm)1800 奥行(mm)350 間口(mm)750 耐荷重(kg)全体100、棚板50、スライド棚板5 材質(棚板)棚板・ポール・コの字バー・メッシュパネル・コネクター・S字フック:スチール(粉体塗装)、スライド棚板:スチール、スチール(粉体塗装)、ウッドボード:合成樹脂化粧繊維板(PVC)、クリアシート:PVC、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73787955 CMM-PRH7518 15698141 CMM-PRH7518 カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする