曜日別特売
3R-BS27-175 2.7mmミニボアスコープ 3R(スリーアール) 73788174

3R-BS27-175 2.7mmミニボアスコープ 3R(スリーアール) 73788174
3R-BS27-175 2.7mmミニボアスコープ 3R(スリーアール) 73788174
3R-BS27-175 2.7mmミニボアスコープ 3R(スリーアール) 73788174
3R-BS27-175 2.7mmミニボアスコープ 3R(スリーアール) 73788174

2.7mmミニボアスコープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
視野0°(直視)/方向
内容量1個注文コード73788174品番3R-BS27-175
参考基準価格(税別)¥159,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

直視、側視が選べる直径Φ2.7mm、有効長175mmのボアスコープ(硬性鏡)です。
直接目が届かない狭い場所や、機器、部品内部の非破壊検査ができます。
目視またはモニター 画面上(オプション品使用)で観察できます。
Φ2.7mmの外径で狭い場所を非破壊で点検。
用途によって選べる視野方向 0°/30°/70°。
光源接続部分は3パターン。

セット内容3R-BS27本体・アタッチメント3種材質挿入部:ステンレス・ガラス、光源部:ガラスファイバ質量(g)約72有効長(mm)175耐熱温度(℃)134以下視野角約55°視野0°(直視)/方向先端径(Φmm)2.7防水性防水
注意
※光源は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする