3R(スリーアール)
3R(スリーアール)の 光学測定器
3R(スリーアール)の 顕微鏡
3R(スリーアール)の 顕微鏡その他関連用品
XYステージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73788244
品番
3R-XY01
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ダイヤルを回すだけで、X軸Y軸に対象を動かすことができます。
顕微鏡で見ながら対象物を細かく動かしたい場合に使用します。
セット内容
3R-XY01本体
質量(g)
約1557
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(ステージ面)180×135
目盛
マイクロメータ式0.1mm
クランプ
なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×150×31
移動方向
XY軸2方向
移動量(mm)
X軸:約75/Y軸:約55、(ツマミ1回転)X軸:約40/Y軸約25