管内検査カメラ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73788296 品番 3R-FXS07-40M
参考基準価格(税別)¥289,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

長い配管を分解せずに検査。
7インチの大型モニタに映像を映し出す。
静止画・動画撮影で記録できる。

仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm〜Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能 材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304/サファイアガラス 質量(kg)12.1 ケーブル長(m)40 表示部7型(画面比率16:9) 寸法(cm)約52×44×20(ツールボックス収納時) 光源白色LED×12 記録媒体SDHCカード(32GBまで) バッテリーリチウムイオン充電池 解像度モニター:800×480、カメラ:720×576 バッテリー電圧(V)7.4 視野角約120° 防塵防水性能IP68(水深20mまで) 焦点距離(mm)20〜 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6600 画素数約42万画素 先端径(Φmm)23 使用時間(時間)約7(録画時)/約9(再生時) 静止画サイズJPG:2560×1920 動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps) 調光方式OFF+4段階 入力電源(V)DC12/2A 動作温度範囲(℃)-20〜60 カメラ仕様1/3型CCD

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
配管、下水管、井戸

訳アリ商品の記載があったものを購入
購入時電話にてオペレーターの方に何が訳ありなのかを質問したが未開封商品とだけしか教えてくれませんでした。

実際の使用感は結構綺麗に映り、映り具合に関しては満足しています。
水深も水深20メートルまで水没させて何度も使用(水没時間10分以内)していますが問題なく使えています。

不満は画面上部にメートルとフィートの二種類の距離表示があるのですが、録画した時に録画時間がft表時とかぶって表示されるために録画時間が非常に見えにくい(見えない時もある)です。また再生した時も再生日時がフィート表示とかぶって表示されるため非常に見ずらい(見えない数字もあります)です。
録画時間と再生日時の表示位置の改善と文字サイズをもっと大きくすれば★5です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする