東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手インスリーブソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73788348
品番
VU ISS
参考基準価格(税別)
¥266
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。
呼び径
50
最高使用圧力(MPa)
無圧
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
全長(mm)
50
タイプ
VU
寸法L(mm)
50
内径(Φmm)
60
寸法d(mm)
51
寸法D(mm)
60
寸法D1(mm)
55.7
寸法l(mm)
22
寸法Z(mm)
6
使用流体
排水
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材