クッションフロア

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73788445 品番CF9586
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300
この商品は129種類から選べます 他の種類を見る

デザインと心地よさで低空間を満たすクッションフロア。

幅(mm)1820 質量(kg)45 長さ(m)5 機能防炎、抗菌、防カビ、抗ウイルス加工 防炎性能試験番号EO920264 全厚(mm)1.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:562

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73788838
2023-08-30
用途:
事務所内床補修
製造業

事務所内の床補修用に購入しました
近くのホームセンターに買いに行く手間がなくなったのは良いです

対象商品:
73788698
2023-10-13
用途:
フロア張替え
GROWTH第3事業所 様 (教育・研究機関)

タイル地の上に施工した。
商品自体には弾力があるが、硬い床の上への施工はお勧めできない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする