用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
減速比60
質量(g)270
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)25.3
電圧(V)24
段数(ギア)4
回転数(min-1[r.p.m])44.5
電源直流
寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
定格トルク(mN・m)294
ドライバタイプTPDR-41A
許容トルク(mN・m)294
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])441(4.5)