スリーピース
DCギアドモータ TP-3641A-KJタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
減速比
450
5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
120
150
200
270
300
450
675
900
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73790142
品番
TP-3641A-KJ-450-P00-24
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
用途
ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
減速比
450
質量(g)
280
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
30.3
電圧(V)
24
段数
(ギア)6
回転数(min
-1
[r.p.m])
6.2
電源
直流
寸法(Φmm)
(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
588
ドライバタイプ
TPDR-41A
許容トルク(mN・m)
588
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
882(9)