- 用途
- 看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング
- 色
- ローズレッド
- 耐候年数(年)
- 5~7
- 仕様
- 【CMYK値】C/M/Y/K:27/95/69/4
- 材質
- 塩化ビニル
- 寸法(幅Wmm×長さLm)
- 1020×10
- 引張強度(MPa)
- 22.6
- 粘着力(N/25mm)
- 17.4/19.7(初期/経時)
- 引張伸度(%)
- 160
- 認定番号
- NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)
- 色(マンセル値)
- 色相:3.14R、明度:4.04、彩度:12.19
- 特性
- 耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性
- フィルム厚さ(μm)
- 80(フィルム+粘着剤)
- 寸法変化率(%)
- 0.1