スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ブラシレスモーター
DCギアドモータ TP-3641B-KJタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73790194
品番
TP-3641B-KJ-15-P00-24
参考基準価格(税別)
¥7,860
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
減速比
15
質量(g)
265
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
22.8
電圧(V)
24
段数
(ギア)3
回転数(min
-1
[r.p.m])
258
電源
直流
寸法(Φmm)
(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
196
ドライバタイプ
TPDR-41A
許容トルク(mN・m)
196
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
294(3)