スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ブラシレスモーター
DCギアドモータ TP-3641C-KJタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73790368
品番
TP-3641C-KJ-5-P00-24
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
減速比
5
質量(g)
260
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
20.3
電圧(V)
24
段数
(ギア)2
回転数(min
-1
[r.p.m])
993
電源
直流
寸法(Φmm)
(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
98
ドライバタイプ
TPDR-41A
許容トルク(mN・m)
98
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
147(1.5)