TP-3641D-KW-50-H00-12 DCギアドモータ TP-3641D-KWタイプ スリーピース 73791436 TP-3641D-KW-50-H00-12 DCギアドモータ TP-3641D-KWタイプ スリーピース 73791436

DCギアドモータ TP-3641D-KWタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73791436 品番 TP-3641D-KW-50-H00-12
参考基準価格(税別)¥9,930 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
減速比50 質量(g)380 タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 電圧(V)12 段数(ギア)2 回転数(min-1[r.p.m])50.2 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 定格トルク(mN・m)196 ドライバタイプTPDR-41A 許容トルク(mN・m)196 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])294(3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする