防寒テムレス

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 73791936 品番 282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。

用途農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/建築・設備メンテナンス業など 材質【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他 オリーブグリーン サイズLL 入数(双)1 機能防寒・保温・透湿性・防水性・軽量 全長(cm)28 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)26.5 アズワン品番65-0556-81 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※防寒手袋ですが冷気を完全に遮断する機能はないため、使用されて冷たいと感じましたら直ちに使用をお止めください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤は手袋被膜を透過する可能性があるため、使用しないでください。
※使用状況により、表面の防水ウレタンコーティングが傷ついたり摩耗すると、液体がしみこむ原因となります。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管する時には直射日光を避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
冬バイクのレイングローブとして

冬バイクのレイングローブとして使用しています。
冬用バイクレイングローブは高価な割にこの製品よりも温かくない。

スキーにも使用しましたが、短時間なら十分使用できました。

2026-02-10
用途:
冬の雨のバイク、冬のお米研ぎ
運輸・通信業

微細な感覚は無くなるが、とにかくあったかく水仕事には、とても便利で柔らかい

対象商品:
73791918
2025-11-28
用途:
バイク通勤用
卸売・小売業

普通に作業用なら指先の寒さも許容範囲内かと思いますが、30分程度の距離の移動には向いていませんでした。
色はモスグリーンのような感じです。

対象商品:
73791927
2026-01-13
用途:
外作業
建設業・工事業

非常に使いやすいので会社で使用しています。
暖かく柔らかい防寒手袋です。

2025-06-01
用途:
除雪作業に

北海道で冬期間、家庭用除雪機で除雪するときに使っています
・ー10度くらいでも硬くならず、この手袋だけで大丈夫です
・口の部分が開いているのでそこから雪が吹き込んできます
・全く水を通さないので、手が濡れません
・中のボアは結構丈夫で長く使えそうです
・透湿性があるらしいので手に汗をかいてもそんなに蒸れません
・手が臭くなりにくいです
今まで使っていたのも(土の部分をす慕ることができる)ゴムの防寒手袋は
中の生地が弱くて破れ、透湿性が無いので中が濡れたり蒸れたりすると臭くなって困っていましたがこの製品は良いです

2025-06-30
用途:
日常
教育・研究機関

冬の雨の日に使用しましたが、裏地があるため、手が凍えることはありませんでした。

2025-02-27
用途:
消防で利用
農・林・水産業

厚手で防寒効果は完璧です、ゴムも柔らかく滑り止め加工がしているので水の濡れても滑りにくい感じです。

対象商品:
73791927
2025-02-17
用途:
冬の洗車

ゴム手袋とは比べ物にならないくらい暖かい。
そして本当に蒸れない。 蒸れないから汗が冷えて冷たくならない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする