S25-STFPL11-H ボーリングヘッド S-STFPR/L-H タンガロイ 73792313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S25-STFPL11-H ボーリングヘッド S-STFPR/L-H タンガロイ 73792313
S25-STFPL11-H ボーリングヘッド S-STFPR/L-H タンガロイ 73792313

ボーリングヘッド S-STFPR/L-H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73792313品番S25-STFPL11-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,100
勝手L最小加工径(Φmm)32.00寸法DCONMS(mm)25.000寸法WF(mm)17.00寸法LF(mm)20.00型番TPMT110204給油方式With coolant holeホルダーD25RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73792313S25-STFPL11-H72361005S25-STFPL11-HS25-STFPL11-H カートリッジ S-STFPR/L-H タンガロイ 72361005カートリッジ S-STFPR/L-Hタンガロイ1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする