曜日別特売
S40-PCLNR09-H ボーリングヘッド S-PCLNR/L-H タンガロイ 73792584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S40-PCLNR09-H ボーリングヘッド S-PCLNR/L-H タンガロイ 73792584
S40-PCLNR09-H ボーリングヘッド S-PCLNR/L-H タンガロイ 73792584

ボーリングヘッド S-PCLNR/L-H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73792584品番S40-PCLNR09-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,900
型番CNMG090408勝手R最小加工径(Φmm)50.00ホルダーD40、 D50、 D60給油方式With coolant hole寸法LF(mm)32.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)27.00寸法DCONMS(mm)40.000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73792584S40-PCLNR09-H72361276S40-PCLNR09-HS40-PCLNR09-H カートリッジ S-PCLNR/L-H タンガロイ 72361276カートリッジ S-PCLNR/L-Hタンガロイ1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする