※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
高送り加工用柄付きカッタ EXN02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73792706
品番
EXN02R010M10.0-02
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法CICT(mm)
2
寸法APMX(mm)
0.5
寸法DCX(mm)
10.00
寸法DCONMS(mm)
10.000
寸法LS(mm)
60.0
寸法LF(mm)
80.00
寸法LH(mm)
20.0
寸法KAPR(°)
17.0
質量(kg)
0.04
給油方式
オイルホールあり
型番
LNMU0202ZER-MM
直径(Φmm)
5.85
RoHS指令(10物質対応)
対応