HXN02R008MM06-01 ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-M タンガロイ 73792803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HXN02R008MM06-01 ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-M タンガロイ 73792803
HXN02R008MM06-01 ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-M タンガロイ 73792803

ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード73792803品番HXN02R008MM06-01
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法CICT(mm)1寸法APMX(mm)0.5寸法DCX(mm)8.00寸法DCSFMS(mm)9.50接続ねじM6寸法OAL(mm)33.50寸法LF(mm)19.00寸法H(mm)7.0寸法KAPR(°)17.0質量(kg)0.01給油方式オイルホールあり直径(Φmm)3.95RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする