TP-3641B-CE-75-H00-24 DCギアドモータ TP-3641B-CEタイプ スリーピース 73792818 TP-3641B-CE-75-H00-24 DCギアドモータ TP-3641B-CEタイプ スリーピース 73792818

DCギアドモータ TP-3641B-CEタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73792818 品番 TP-3641B-CE-75-H00-24
参考基準価格(税別)¥11,230 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
減速比75 寸法(mm)ギア:□60 質量(g)430 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 電圧(V)24 段数(ギア)4 回転数(min-1[r.p.m])50.7 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 定格トルク(mN・m)980 ドライバタイプTPDR-41A 許容トルク(mN・m)980 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])1470(15)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする