※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ LNMU02-MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73792873
品番
LNMU0202ZER-MM AH130
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
3.10
寸法LE(mm)
1.79
寸法RE(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
0.5
寸法IC(mm)
4.000