※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPAV12M020C20.0R02L 肩削り加工柄付きカッタ EPAV12 タンガロイ 73792934 EPAV12M020C20.0R02L 肩削り加工柄付きカッタ EPAV12 タンガロイ 73792934

肩削り加工柄付きカッタ EPAV12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73792934 品番EPAV12M020C20.0R02L
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
寸法CICT(mm)2 寸法APMX(mm)11.50 寸法DCONMS(mm)20.000 寸法LS(mm)70.0 寸法LF(mm)100.00 寸法LH(mm)30.0 寸法KAPR(°)90.0 質量(kg)0.22 給油方式オイルホールあり 型番AVMT120408PDER-MM シャンクCylindrical 直径(Φmm)20.00 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする