※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
肩加工用カッタヘッド HPAV12-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73793065
品番
HPAV12M016M08R02
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法CICT(mm)
2
寸法APMX(mm)
11.50
寸法DCSFMS(mm)
14.50
接続ねじ
M8
寸法OAL(mm)
42.00
寸法LF(mm)
25.00
質量(kg)
0.03
給油方式
オイルホールあり
型番
AVMT120408PDER-MM
寸法H(mm)
10.0
直径(Φmm)
16.00
RoHS指令(10物質対応)
対応