※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ AVGT12-AM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73793169
品番
AVGT120404PDFR-AM KS05F
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法S(mm)
3.60
寸法W1(mm)
6.60
寸法LE(mm)
11.80
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.50
最大切込み(mm)
11.50
寸法INSL(mm)
14.20