※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ AVMT12-MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
73793214
品番
AVMT120404PDER-MM T3225
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法RE(mm)
0.4
最大切込み(mm)
11.50
寸法INSL(mm)
14.20
寸法LE(mm)
11.80
寸法W1(mm)
6.60
寸法S(mm)
3.60
寸法BS(mm)
1.50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのインサートをご購入いただいた場合、カッターボディも交換が必要となります