TP-3641D-CE-750-H00-12 DCギアドモータ TP-3641D-CEタイプ スリーピース 73793274 TP-3641D-CE-750-H00-12 DCギアドモータ TP-3641D-CEタイプ スリーピース 73793274

DCギアドモータ TP-3641D-CEタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73793274 品番 TP-3641D-CE-750-H00-12
参考基準価格(税別)¥12,020 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
減速比750 寸法(mm)ギア:□60 質量(g)445 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 電圧(V)12 段数(ギア)5 回転数(min-1[r.p.m])3.7 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 定格トルク(mN・m)980 ドライバタイプTPDR-41A 許容トルク(mN・m)980 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])1470(15)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする