※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AVMT120430PDER-MM AH3225 チップ AVMT12-MM タンガロイ 73793397 AVMT120430PDER-MM AH3225 チップ AVMT12-MM タンガロイ 73793397

チップ AVMT12-MM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)3.00 注文コード73793397 品番AVMT120430PDER-MM AH3225
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は寸法REなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法RE(mm)3.00 最大切込み(mm)10.50 寸法INSL(mm)12.70 寸法LE(mm)11.10 寸法W1(mm)6.60 寸法S(mm)3.40 寸法BS(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのインサートをご購入いただいた場合、カッターボディも交換が必要となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする