曜日別特売
EPA04R020M20.0-04L 肩削り加工柄付きカッタ EPA04 タンガロイ 73793537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPA04R020M20.0-04L 肩削り加工柄付きカッタ EPA04 タンガロイ 73793537
EPA04R020M20.0-04L 肩削り加工柄付きカッタ EPA04 タンガロイ 73793537

肩削り加工柄付きカッタ EPA04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード73793537品番EPA04R020M20.0-04L
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法CICT(mm)4寸法APMX(mm)3.50寸法DCONMS(mm)20.000寸法LS(mm)165.0寸法LH(mm)35.0質量(kg)0.44給油方式オイルホールあり型番TOMT040204PXER-MM直径(Φmm)20.00RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする