TP-3641E-CM-120-H00-12 DCギアドモータ TP-3641E-CMタイプ スリーピース 73794157 TP-3641E-CM-120-H00-12 DCギアドモータ TP-3641E-CMタイプ スリーピース 73794157

DCギアドモータ TP-3641E-CMタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73794157 品番 TP-3641E-CM-120-H00-12
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
減速比120 寸法(mm)ギア:□60 質量(g)530 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)42 電圧(V)12 段数(ギア)4 回転数(min-1[r.p.m])32.7 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 定格トルク(mN・m)1470 ドライバタイプTPDR-41A 許容トルク(mN・m)2450 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])3675(37.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする