※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ ASGW11-D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73794255
品番
ASGW11T302PDFR-D DX110
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法S(mm)
3.70
寸法W1(mm)
6.40
寸法LE(mm)
5.20
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.80
最大切込み(mm)
4.50
寸法INSL(mm)
11.80