QSER2020-2T33 外径溝入れ、突切りバイト QSER/L タンガロイ 73794438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QSER2020-2T33 外径溝入れ、突切りバイト QSER/L タンガロイ 73794438
QSER2020-2T33 外径溝入れ、突切りバイト QSER/L タンガロイ 73794438

外径溝入れ、突切りバイト QSER/L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本寸法B(mm)20.0寸法SSC(mm)2注文コード73794438品番QSER2020-2T33
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
勝手R寸法CW(mm)2.00寸法CDX(mm)33.00寸法SSC(mm)2寸法H(mm)20.0寸法B(mm)20.0寸法LF(mm)125.00寸法LH(mm)42.0寸法HF(mm)20.0寸法WF(mm)20.10型番QGM2-020RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする