QSER2525-5T33 外径溝入れ、突切りバイト QSER/L タンガロイ 73794526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QSER2525-5T33 外径溝入れ、突切りバイト QSER/L タンガロイ 73794526
QSER2525-5T33 外径溝入れ、突切りバイト QSER/L タンガロイ 73794526

外径溝入れ、突切りバイト QSER/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本寸法B(mm)25.0寸法SSC(mm)5注文コード73794526品番QSER2525-5T33
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
勝手R寸法CW(mm)5.00寸法CDX(mm)33.00寸法SSC(mm)5寸法H(mm)25.0寸法B(mm)25.0寸法LF(mm)150.00寸法LH(mm)42.0寸法HF(mm)25.0寸法WF(mm)25.50型番QGM5-030RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする