スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ブラシレスモーター
DCギアドモータ TP-3641DA-KJタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73794753
品番
TP-3641DA-KJ-5-P00-12
参考基準価格(税別)
¥14,440
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
ドライバ内蔵
減速比
5
質量(g)
245
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
20.3
電圧(V)
12
段数
(ギア)2
回転数(min
-1
[r.p.m])
469
電源
直流
寸法(Φmm)
(モーター部)36、(ギア)37
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
58.8
許容トルク(mN・m)
98
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
147(1.5)