※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCA120L05.0A45-04S08 AH715 先端交換式ヘッド VCA-04,06 タンガロイ 73794849 VCA120L05.0A45-04S08 AH715 先端交換式ヘッド VCA-04,06 タンガロイ 73794849

先端交換式ヘッド VCA-04,06

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード73794849 品番VCA120L05.0A45-04S08 AH715
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥19,796
販売価格(税別)
17,996
刃数4 直径(Φmm)1.95 接続ねじS08 スパナKEYV-S08 寸法LF(mm)16.50 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)15.0 最大切込み(mm)5.00 寸法DCX(mm)12.00 寸法DCSFMS(mm)12.00 寸法FHA(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする