※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VED-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
接続ねじ
S05
注文コード
73794964
品番
VED080L12.0C25R04S05 AH725
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥21,556
販売価格(税別)
¥
19,596
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
寸法FHA(°)
47.0
寸法DCSFMS(mm)
7.70
最大切込み(mm)
12.00
寸法RE(mm)
9999.00
寸法CHW(mm)
0.25
接続ねじ
S05
寸法LF(mm)
22.00
スパナ
KEYV-S05
推奨締付トルク(N・m)
7.0
直径(Φmm)
8.00
RoHS指令(10物質対応)
対応