※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング用アダプタ
ERコレット接続用アダプタ VER TungMeister adapter
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
ER16
注文コード
73795323
品番
VER16AL006S08-S
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
規格
ER16
材質(シャンク)
Steel
寸法BD(mm)
11.60
寸法LF(mm)
6.00
取付ねじサイズ
(加工物側)S08
RoHS指令(10物質対応)
対応