※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VER16AL020S08-S ERコレット接続用アダプタ VER TungMeister adapter タンガロイ 73795375 VER16AL020S08-S ERコレット接続用アダプタ VER TungMeister adapter タンガロイ 73795375

ERコレット接続用アダプタ VER TungMeister adapter

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格ER16 注文コード73795375 品番VER16AL020S08-S
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は規格など9種類から選べます 他の種類を見る
規格ER16 材質(シャンク)Steel 寸法BD(mm)11.60 寸法LF(mm)20.00 取付ねじサイズ(加工物側)S08 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする