※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73795384
品番
VSSD06L050S04-S
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(シャンク)
Steel
寸法BD(mm)
5.80
寸法LF(mm)
50.00
シャンク形状
円筒
取付ねじサイズ
(加工物側)S04
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
6.000