※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73795418
品番
VSSD08L060S04-C
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(シャンク)
Carbide
寸法BD(mm)
5.80
寸法LF(mm)
60.00
シャンク形状
円筒
取付ねじサイズ
(加工物側)S04
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
8.000