※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VSSD32L100S15-S タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイ 73795427 VSSD32L100S15-S タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイ 73795427

タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73795427 品番VSSD32L100S15-S
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質(シャンク)Steel 寸法BD(mm)23.90 寸法LF(mm)100.00 シャンク形状円筒 取付ねじサイズ(加工物側)S15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCONMS(mm)32.000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする