ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73795917
品番
DXCAB-N-5E(3M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ5e対応ストレートケーブル
色
ブラック
規格
カテゴリ5e
構造
より線
コネクタ形状
両端RJ45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
ストレート
注意
※接続機器によってクロスケーブルが必要となります。
※そのため、ストレートケーブル・クロスケーブルを自動判別するスイッチングハブ等が別途必要となる場合がございます