TP-3641AA-KWR-25-H00-24 DCギアドモータ TP-3641AA-KWRタイプ スリーピース 73795934 TP-3641AA-KWR-25-H00-24 DCギアドモータ TP-3641AA-KWRタイプ スリーピース 73795934

DCギアドモータ TP-3641AA-KWRタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73795934 品番 TP-3641AA-KWR-25-H00-24
参考基準価格(税別)¥19,350 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様ドライバ内蔵 減速比25 質量(g)365 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 段数(ギア)2 回転数(min-1[r.p.m])93 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 定格トルク(mN・m)196 許容トルク(mN・m)196 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])294(3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする