TP-3641BA-KWR-750-H00-24 DCギアドモータ TP-3641BA-KWRタイプ スリーピース 73796223 TP-3641BA-KWR-750-H00-24 DCギアドモータ TP-3641BA-KWRタイプ スリーピース 73796223

DCギアドモータ TP-3641BA-KWRタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73796223 品番 TP-3641BA-KWR-750-H00-24
参考基準価格(税別)¥21,490 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様ドライバ内蔵 減速比750 質量(g)380 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 段数(ギア)5 回転数(min-1[r.p.m])5.5 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 定格トルク(mN・m)588 許容トルク(mN・m)588 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])882(9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする