TP-3641BA-CE-30-H00-24 DCギアドモータ TP-3641BA-CEタイプ スリーピース 73796975 TP-3641BA-CE-30-H00-24 DCギアドモータ TP-3641BA-CEタイプ スリーピース 73796975

DCギアドモータ TP-3641BA-CEタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73796975 品番 TP-3641BA-CE-30-H00-24
参考基準価格(税別)¥18,480 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様ドライバ内蔵 減速比30 寸法(mm)ギア:□60 質量(g)420 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 電圧(V)24 段数(ギア)3 回転数(min-1[r.p.m])126 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 定格トルク(mN・m)392 許容トルク(mN・m)686 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])1029(10.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする