※着用例
COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の レインウェア・ヤッケ
COVER WORK(カバーワーク)の ヤッケ
COVER WORK(カバーワーク)の トップス ヤッケ
ナイロンリップストップパーカー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
ブラック
注文コード
73797195
品番
F-864
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
テフロン撥水加工
3Mスコッチライト 再帰反射材(ジッパースライダー部)
ストレッチ
材質
ナイロン100%(マイクロリップワッシャ), テフロン撥水加工
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
96
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
86