※着用例

ナイロンリップストップパーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ネイビー 注文コード73797265 品番F-864
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

テフロン撥水加工
3Mスコッチライト 再帰反射材(ジッパースライダー部)
ストレッチ

材質ナイロン100%(マイクロリップワッシャ), テフロン撥水加工 ネイビー サイズL 胸囲(cm)98 着丈(cm)70 裄丈(cm)87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする