TP-3641DA-CE-250-H00-12 DCギアドモータ TP-3641DA-CEタイプ スリーピース 73797447 TP-3641DA-CE-250-H00-12 DCギアドモータ TP-3641DA-CEタイプ スリーピース 73797447

DCギアドモータ TP-3641DA-CEタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73797447 品番 TP-3641DA-CE-250-H00-12
参考基準価格(税別)¥20,390 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様ドライバ内蔵 減速比250 寸法(mm)ギア:□60 質量(g)450 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 電圧(V)12 段数(ギア)5 回転数(min-1[r.p.m])10.2 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 定格トルク(mN・m)980 許容トルク(mN・m)980 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])1470(15)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする