パッカブルオックスフォードパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L ブラック 注文コード73797527 品番F-866
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

収納・携帯が可能なパッカブルパンツ撥水加工を施した軽量ポリエステル生地(オックスフォード編み)を採用。
裾部にはマジックテープ付きで裾幅の調整可能。
後ろ右ファスナーポケットはパッカブル収納対応。
本体を折り畳みコンパクトに収納することで、バッグなどに入れて常に携帯できます。

ブラック 材質ポリエステル(AC撥水加工) サイズ4L 適応胴囲(cm)102-126 適応身長(cm)175-185(目安) 股上(cm)36 股下(cm)79 ワタリ(cm)37 膝幅(cm)32 裾幅(cm)18-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする