デジタル流速計 中・高速用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73798595 品番MCM-1
参考基準価格(税別)¥480,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

標準流速計とデジタルメーターのセット
流速・プロペラ回転数・計測時間をデジタル表示。

寸法(mm)センサ:120×400 質量(kg)センサ:2 質量(g)デジタルメーター:660 電源単3乾電池4本 ケーブル長(m)標準10 検出方式電磁素子検出方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)デジタルメーター:150×54×170 最小単位1mm 測定モード10・20・40秒平均流速 重錘(kg)4 耐圧水深(m)約30 測定流速(m/s)センサ: 0.1〜0.3→2.8〜3.5、デジタルメーター :0.03〜3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする